曜日別特売

エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L

エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L - イマオコーポレーション

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。
ボルトで簡単に取り付けできます。

材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理内容量1個
注意
※クランプアンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。
※クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。
※シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
※手動でのクランプ解除はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15089806PSLC10-5L22035351014
16,200
16,038
17,642(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089815PSLC12-5L21035351214
16,200
16,038
17,642(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15089824PSLC16-5L30040401615
18,400
18,216
20,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089840PSLC20-5L29040402015
18,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする