曜日別特売

ツインスポークハンドル車 NTWN・TWN

ツインスポークハンドル車 NTWN・TWN - イマオコーポレーション

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。
NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。
ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック寸法M-材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15090190NTWN100-M100100握りなし1737
2,880
2,794
3,073(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090199NTWN125-BR-M125160握りなし2244
3,120
3,027
3,330(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090208NTWN125-GR-M125160握りなし2244
3,120
3,027
3,330(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090217NTWN125-LB-M125160握りなし2244
3,120
3,027
3,330(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090226NTWN125-M125160握りなし2244
3,120
3,027
3,330(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090235NTWN125-OG-M125160握りなし2244
3,120
3,027
3,330(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090244NTWN125-RE-M125160握りなし2244
3,120
3,027
3,330(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090260NTWN125-YE-M125160握りなし2244
3,120
3,027
3,330(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090269NTWN160-BR-M160275握りなし2751
4,400
4,268
4,695(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090278NTWN160-GR-M160275握りなし2751
4,400
4,268
4,695(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090287NTWN160-LB-M160275握りなし2751
4,400
4,268
4,695(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090296NTWN160-M160275握りなし2751
4,400
4,268
4,695(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090305NTWN160-OG-M160275握りなし2751
4,400
4,268
4,695(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090314NTWN160-RE-M160275握りなし2751
4,400
4,268
4,695(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090330NTWN160-YE-M160275握りなし2751
4,400
4,268
4,695(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090339NTWN200-BR-M200460握りなし3461
5,700
5,529
6,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090348NTWN200-GR-M200460握りなし3461
5,700
5,529
6,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090357NTWN200-LB-M200460握りなし3461
5,700
5,529
6,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090366NTWN200-M200460握りなし3461
5,700
5,529
6,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090375NTWN200-OG-M200460握りなし3461
5,700
5,529
6,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090384NTWN200-RE-2M200460握りなし3461
6,700
6,499
7,149(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090400NTWN200-RE-M200460握りなし3461
5,700
5,529
6,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090409NTWN200-YE-M200460握りなし3461
5,700
5,529
6,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090427NTWN250-M250730握りなし3869
7,800
7,566
8,323(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090436NTWN300-M300970握りなし4378
13,500
13,095
14,405(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090445NTWN375-M3751287握りなし4387
19,400
18,818
20,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090454NTWN80-M8074握りなし1735
2,640
2,561
2,817(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090470TWN125F-YE-2M125230折り曲げ回転握り付き2244
10,700
10,379
11,417(税込)
7日以内出荷
返品不可
15090418NTWN200-YE-PM200460握りなし3461
6,300
取扱い終了
返品不可
15090479TWN125-LB-PM125160握りなし2244
5,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする