曜日別特売

シャフトロック MAU-SL

シャフトロック MAU-SL - イマオコーポレーション

シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップのため、シャフトを傷つけません。
MAU3222-SL02は、SDP-02デジタルポジションインジケーターとの併用が可能です。
MAU3222と組み合わせてご使用下さい。

付属品六角穴付きボルトM3×0.5-14L2個材質(本体)S45C無電解ニッケルメッキ材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材)材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック適合シャフト【標準】MAU3222-SH材質(オネジ)SUS304内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15090619MAU3222-SL【インジケーター】-58
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
15090628MAU3222-SL02【インジケーター】SDP-0278
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする