曜日別特売

ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830

ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830 - イマオコーポレーション

スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。

材質SUS304寸法A(mm)1000引張強度(N/mm2)BJ830:860・BJ830-SUS:480以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15090707BJ830-12010-SUSM12×1.75660
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
15090698BJ830-10010-SUSM10×1.5450
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15090698BJ830-10010-SUS12696068BJ830-10010-SUSBJ830-10010-SUS 全ねじボルト BJ830 イマオコーポレーション 12696068全ねじボルト BJ830イマオコーポレーション1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする