イマオコーポレーション
ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS
材質(本体)
SKH51焼入焼戻四酸化鉄皮膜HRC62
質量(g)
21
寸法H(mm)
12(0/-0.13)
寸法A(mm)
3
寸法W(mm)
16(0/-0.13)
寸法M
M6×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15090987
HS-9162
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください