イマオコーポレーション
ワークグリッパー|レストパッド SRP・DRP
材質
スチール製
材質(本体)
SRP:スチール(SNCM220)浸炭焼入 四酸化鉄皮膜HRC60・DRP:ポリアセタールホワイト
質量(g)
3
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
8(0/-0.13)
寸法Lf(mm)
5
寸法M
M4×0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15090996
SRP-080
¥
1,280
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください