曜日別特売

内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSN

内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSN - イマオコーポレーション

PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。
【内径クランプ特長】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。

材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15091127PEPP06-TSN【拡張ピン】PEPP06・PEPP06S18M3×0.50-30L(取付用六角穴付)、M3.5×0.60-20L(取外し用六角穴付)
3,800
3,686
4,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091136PEPP10-TSN【拡張ピン】PEPP10・PEPP10S41M4×0.70-35L(取付用六角穴付)、M5.0×0.80-30L(取外し用六角穴付)
3,800
3,686
4,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091145PEPP12-TSN【拡張ピン】PEPP12・PEPP12S64M6×1.00-35L(取付用六角穴付)、M8.0×1.25-30L(取外し用六角穴付)
3,800
3,686
4,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091154PEPP16-TSN【拡張ピン】PEPP16・PEPP16S154M8×1.25-35L(取付用六角穴付)、M10.0×1.50-40L(取外し用六角穴付)
3,800
3,686
4,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする