曜日別特売

ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC

ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC - イマオコーポレーション

クランプ完了がクリック感で分かります
【工具不要のレバー操作クランプ】
ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。
工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。
作業性生産性の向上に貢献します。

材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15091179QLSWC18R-180.8(早送り)10018559
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
15091170QLSWC18L-180.8(早送り)10018559
16,900
取扱い終了
返品不可
15091188QLSWC23L-321.1(早送り)210237211
19,700
取扱い終了
返品不可
15091197QLSWC23R-321.1(早送り)210237211
19,700
取扱い終了
返品不可
15091206QLSWC30L-551.4(早送り)500309213
24,800
取扱い終了
返品不可
15091215QLSWC30R-551.4(早送り)500309213
24,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする