イマオコーポレーション
トグルクランプ|横型トグルクランプ ST-H2452
横型:レバーを倒して、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質
【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)
SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)
250
シリーズ
ST-H2452
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
F1:1、F2:2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091224
ST-H2452UB
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください