イマオコーポレーション
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC601
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)
40
シリーズ
ST-HTC601
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(シャフト)
材質(ボルト・ナット)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091267
ST-HTC601
SPCC/亜鉛メッキ
S45C/亜鉛メッキ
SUM41
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15091276
ST-HTC601-S
SUS304L/電解研磨
SUS304/電解研磨
SUS304
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください