イマオコーポレーション
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC609
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質
【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)
SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)
380
シリーズ
ST-HTC609
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(ベース)
SPCC/黒色粉体塗装
材質(シャフト)
S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091310
ST-HTC609PS
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください