イマオコーポレーション
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV700
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
ストレート取付けベース
自動車産業において、溶接治具計測治具などにご使用いただけます。
材質
【ピン・ブッシュ】S45C
材質(本体)
SCM440/電着塗装
質量(g)
1180
シリーズ
ST-HV700
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
ロック機構
なし
締圧力(kN)
6.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091328
ST-HV700H
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください