イマオコーポレーション
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)
370
シリーズ
ST-PAH1725
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
ロック機構
なし
締圧力(kN)
3.4
材質(Uボルト)
ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091337
ST-PAH1725
ST-PAH1725:SPCC/亜鉛メッキ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15091346
ST-PAH1725-S
ST-PAH1725-S:SUS304L/電解研磨
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください