イマオコーポレーション
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)
SUS304L/電解研磨
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)
ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
シリーズ
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091355
ST-PAH323-S
85
79.5
32
ST-PAH323
4.2
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
15091364
ST-PAH331-S
223
123
48
ST-PAH331
6.7
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15091380
ST-PAH341-S
705
168.5
74
ST-PAH341
8.5
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください