イマオコーポレーション
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
ロック機構
ロック機構付
材質(Uボルト)
ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091389
ST-PAH331-L
ST-PAH331-L:SPCC/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SPHD/亜鉛メッキ
290
123
48
ST-PAH331
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15091398
ST-PAH331-L-S
ST-PAH331-L-S:SUS304L/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304L/電解研磨
290
123
48
ST-PAH331
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15091407
ST-PAH341-L
ST-PAH331-L:SPCC/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SPHD/亜鉛メッキ
760
168.5
74
ST-PAH341
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091416
ST-PAH341-L-S
ST-PAH331-L-S:SUS304L/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304L/電解研磨
760
168.5
74
ST-PAH341
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください