イマオコーポレーション
トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)
560
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
締圧力(kN)
19.6
材質(Uボルト)
ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質(本体)
シリーズ
ロック機構
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091425
ST-PAH434000
-
ST-PAH:SPHD/亜鉛メッキ
ST-PAH434000
なし
¥
5,600
¥
5,598
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091434
ST-PAH434000-S
-
ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
ST-PAH434000
なし
¥
11,800
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091450
ST-PAH444000L
-
ST-PAH:SPHD/亜鉛メッキ
ST-PAH444000
ロック機構付
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091459
ST-PAH444000L-S
-
ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
ST-PAH444000
ロック機構付
¥
12,900
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58847148
ST-PAH444000L-S【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
ST-PAH444000
ロック機構付
¥
12,900
¥
11,980
¥
9,698
アウトレット
¥
10,668
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください