イマオコーポレーション
トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH454000・ST-PAH464000L
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
締圧力(kN)
19.6
材質(Uボルト)
ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
シリーズ
ロック機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091468
ST-PAH454000
ST-PAH:SPHD/亜鉛メッキ
615
ST-PAH454000
なし
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15091477
ST-PAH454000-S
ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
615
ST-PAH454000
なし
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091486
ST-PAH464000L
ST-PAH:SPHD/亜鉛メッキ
630
ST-PAH464000
ロック機構付
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091495
ST-PAH464000L-S
ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
630
ST-PAH464000
ロック機構付
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください