イマオコーポレーション
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質
【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)
SPCC/亜鉛メッキ
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(アーム)
SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
シリーズ
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091529
ST-VTC201TU
90
53.5
65
ST-VTC201
5.4
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15091538
ST-VTC202TU
160
76.1
80
ST-VTC202
6.4
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091547
ST-VTC202TUL
160
87.3
80
ST-VTC202
6.4
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091556
ST-VTC207TU
300
100.2
114
ST-VTC207
8.6
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091565
ST-VTC207TUL
340
147.9
114
ST-VTC207
8.6
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091574
ST-VTC210TU
590
143.3
137
ST-VTC210
10
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください