イマオコーポレーション
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC202
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)
SUS304L/電解研磨
質量(g)
160
寸法L(mm)
75.2
シリーズ
ST-VTC202
寸法L1(mm)
45.8
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
F1:0.62、F2:1
材質(ボルト・ナット)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091599
ST-VTC202U-S
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください