イマオコーポレーション
トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)
SUS304L/電解研磨
質量(g)
300
寸法L(mm)
100
シリーズ
ST-VTC207
寸法L1(mm)
57.5
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(アーム)
SUS304L/電解研磨
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
F1:1、F2:1.7
材質(ボルト・ナット)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091608
ST-VTC207U-S
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください