イマオコーポレーション
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
材質
【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)
SM400A/亜鉛メッキ
質量(g)
1000
シリーズ
ST-VTC6561
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(アーム)
SCM440/亜鉛メッキ
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ロック機構
なし
締圧力(kN)
F1:3.4、F2:4.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091617
ST-VTC6561A
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください