イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1
OKバイス側面のスプリングを切り粉等から保護します。
材質(本体)
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15091644
BK2-BPP1
【OKバイス】BK2
12
24
16.2
9
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15091660
DK2-DPP1
【OKバイス】DK2(ダブルタイプを除く)
26
38
22.1
13
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください