チックシステム5|マルチロックSML

チックシステム5|マルチロックSML - イマオコーポレーション

一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。

付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個質量(kg)103材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック)寸法H(mm)542寸法D(mm)334寸法C(mm)7寸法T(mm)3寸法W(mm)300寸法P(mm)80寸法H1(mm)500取付穴数4寸法H2(mm)160寸法W1(mm)200寸法W2(mm)50寸法H3(mm)140寸法H4(mm)20(ストローク)材質(ベース)A6061/ブラック材質(ジョー)A7075/ナチュラル寸法W3(mm)148寸法H5(mm)7寸法W4(mm)198寸法H6(mm)35寸法MM16寸法H7(mm)10.5材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15091696SML1550-400
2,670,000
2,598,000
2,857,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする