曜日別特売

ブリーザキャップ BM・BR

ブリーザキャップ BM・BR - イマオコーポレーション

スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。
ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。

使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D1(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法H1(mm)-材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15092500BM-1.1/2G75レベルゲージ付き164428
1,920
1,863
2,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092518BM-1.1/4G75レベルゲージ付き164428
1,920
1,863
2,049(税込)
7日以内出荷
返品不可
15092536BR-1.1/4TG105レベルゲージ付き175933
2,200
2,134
2,347(税込)
4日以内出荷
返品不可
15092509BM-1.1/450レベルゲージなし164428
1,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
15092527BR-1.1/4T80レベルゲージなし175933
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15092509BM-1.1/412692857BM-1.1/4BM-1.1/4 ブリーザキャップ BM イマオコーポレーション 12692857ブリーザキャップ BMイマオコーポレーション1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
15092527BR-1.1/4T12692900BR-1.1/4TBR-1.1/4T ブリーザキャップ BR イマオコーポレーション 12692900ブリーザキャップ BRイマオコーポレーション1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする