曜日別特売

ライン型ウィンドー LG-N・LE

ライン型ウィンドー LG-N・LE - イマオコーポレーション

はめ込み取付け
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。
取付けの際にはウィンド上面を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。
LEタイプは、ガソリン、アルコールの使用はできません。
取付け穴は面取り(C1)してください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行なうことができます。
LG-Nタイプについて、水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)ポリカーボネート透明質量(g)5タイプ本体透明使用温度範囲(℃)-30~100寸法d(mm)17寸法D(mm)28寸法T(mm)3寸法T1(mm)8寸法T2(mm)6(min)寸法d1(mm)26(+0.130/0)(H11)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ポリカーボネート透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15092685LE-26
520
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする