ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。
SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。
ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。
軽量コンパクトで、手動操作も容易です。
独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。
空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。
電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。
ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売)
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。