広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。
人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。
機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。
メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。
広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。
広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。
また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。
ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。
接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。