日動電工
短尺型 アース棒 B-8下
脚立不要で安全に施工可能
一人でも施工可能
質量(g)
1040
全長(cm)
750
工法
連結
ソケット長さ(mm)
連結ソケット:800
被覆厚さ(mm)
銅:0.5
内容量
1箱(10本)
関連資料:
(1.34MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15094146
B8J
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください