高千穂交易
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 3インチ用固定キャップ
WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)
80
適合幅(mm)
フィルム:300・500
本体高さ(mm)
46
本体幅(mm)
100
適合サイズ(inch)
紙管:3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※WR-03500に付属している固定キャップの交換用パーツです。単独では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15098084
WR-03500FS
¥
6,990
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください