曜日別特売

電工キャンバスハイポーチ(ケースインセット)

電工キャンバスハイポーチ(ケースインセット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工キャンバスハイポーチ(ケースインセット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

耐久性にすぐれた腰袋と、樹脂ケースのセット
腰袋は耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化裁縫仕上げ
耐久性に優れた樹脂ケース「ケースイン」が付属
使いやすいスタンダードタイプ
テープフッカー付
鋭利な工具を入れてもOK
作業に合わせて中身ごと入れ替え簡単

セット内容電工キャンバスハイポーチ ND-860 ×1・ケースイン ND-CS4 ×1材質電工キャンバスハイポーチ:ポリエステル、ケースイン:ポリエチレン質量(g)(組み合わせ時)600本体寸法(mm)(組み合わせ時)185×120×250内容量1セット
関連資料:(1.36MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15098215ND-860-CS4
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする