曜日別特売

四面ローラー

四面ローラー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)四面ローラー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)四面ローラー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ケーブルラックに取り付け可能
組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる
万力の取り付け位置を変更することも可能
上部ローラーは可動式で開閉可能

材質鉄・アルミ・ナイロン質量(kg)3.5本体寸法(mm)222×70×293耐荷重(kN)1.96(200kgf)内容量1個
関連資料:(0.42MB)取扱説明書:(0.22MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15098240CR-110-4S
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする