スケルトンミニ小箱

スケルトンミニ小箱 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンミニ小箱 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンミニ小箱 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ワンタッチオープンシステム!
フタのマーク付近を横から押すと、フタがスライドして開く!
閉じるときはフタを押さえるだけ
中身をいれたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
別売りホルダー SP-PA-Hの使用で、ベルトに吊下げ可能

材質ABSクリア質量(g)40g本体寸法(mm)86×68.5×55.5内容量1個
関連資料:(1.33MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15098310SP-PA-18C
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベルトパーツボックスミニ_BPS-PA3814BL/RD/SL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする