曜日別特売

ホワイトフィッシャー

ホワイトフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フィッシャー1番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-5000材質竿:カーボン、金具:SS400質量(g)11本体寸法(mm)6.8×6.8×360内容量1本
関連資料:(0.36MB)取扱説明書:(0.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15098337DCXF-5-P
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする