レッドフィッシャー

レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フィッシャー2番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

適合機種レッドフィッシャー DRXF-6000, DRXF-7000, DRXF-8000 材質FRP 質量(g)25 本体寸法(mm)11×11×500 内容量1本
関連資料: (0.36MB) 取扱説明書: (0.18MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15098468 DRXF-678-2P
2,100
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする