曜日別特売

ヒーテッドベスト

ヒーテッドベスト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヒーテッドベスト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヒーテッドベスト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヒーテッドベスト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

約10秒で温まる発熱ユニット内蔵ベスト
9箇所の発熱ユニットが身体を前後から温める
市販のモバイル電源(USBタイプA端子)を使用・モバイル電源収納ポケット接続ケーブル付・参考:白(中温)状態で、10000mAhバッテリー使用の場合、約4.5時間使用可能
左胸部電源切替スイッチの色で設定温度が確認できる
操作手順
1.市販のUSB端子付モバイル電源を、USBタイプA端子に取付ける。
2.ベストのスイッチ(左胸ワッペン)を約3秒長押しする。
3.ワッペンが赤く点灯することを確認する。
4.赤(高温)状態は、約5分で白(中温)へ自動的に切り替わります。
5.ワッペンのスイッチは、押す毎に赤→白→青へと切り替わります。
6.点灯時のスイッチを約3秒長押しすると停止します。

種別ベストブラックサイズFREE質量(g)370本体寸法(mm)525×40×700混率(%)ポリエステル100出力電圧(V)5出力電流(A)2機能発熱・防寒温度調節【切替(3段階)】高:約55℃(胸部ランプ赤色)、中:約45℃(胸部ランプ白色)、低:約35℃(胸部ランプ青色)適合サイズ(cm)胸囲・胴囲105、着丈70内容量1着
関連資料:(1.42MB)
注意
※本製品にモバイル電源は付属しておりません。市販のモバイル電源(USBタイプA端子)を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15098800TLV-30H
9,800
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする