曜日別特売

ジョイント釣り名人(イージージョイント)

ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能

付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)368(質量は収納袋込)線径(Φmm)4.0(3+PP被覆)本体寸法(mm)4×4×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540ロッド数Φ4.0m×10本破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)ロッド長さ(m)0.5復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)材質(線材)FRP+PP被覆内容量1セット(0.5m)
関連資料:(0.63MB)取扱説明書:(1.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15098809JEF40-50
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジョイント釣り名人(イージージョイント)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする