プリカチューブカッター

プリカチューブカッター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プリカチューブカッター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)プリカチューブカッター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断
ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション

適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37材質質量(g)465本体寸法(mm)30×246×122内容量1個
関連資料:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15098845PCC-41
13,000
8,098
値下げ
8,908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プリカチューブカッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする