LEDテープライト

LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。

セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)種別SJV:52材質PVC質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100内容量1個(4m)
関連資料:(1.23MB)取扱説明書:(3.59MB)
注意
※使用上のご注意:この商品単体では使用できません。別売りの電源パーツが必要です。変換ケーブルDC:SJ-NH06-DC・AC-DCアダプタ:PAD-80W-A
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15098940STM-TN01-04B
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
15098949STM-TN01-04G
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
15098958STM-TN01-04L電球色
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
15098967STM-TN01-04R
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
15098976STM-TN01-04W
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする