ホワイトフィッシャー

ホワイトフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

次世代ハイブリット素材採用 強さと柔軟性を高次元で両立
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

材質外竿:FRP、外竿以外:カーボン・FRP、金具:SS400先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:110伸長(m)15
関連資料:(1.1MB)取扱説明書:(0.17MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
本体寸法(mm)
最大径(Φmm)
竿数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15099098DCXF-150001本(15m)360×60×1100竿:54・製品:6016
90,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
地域運賃
15099107DCXF-200001本(20m)5.377×77×1100竿:71・製品:7721
138,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする