曜日別特売

簡易パーテーションキット

簡易パーテーションキット - 光モール簡易パーテーションキット - 光モール簡易パーテーションキット - 光モール簡易パーテーションキット - 光モール簡易パーテーションキット - 光モール簡易パーテーションキット - 光モール簡易パーテーションキット - 光モール
(2件のレビュー)

打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!

用途
打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。
付属品タッピングビス8個材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12内容量1セット
取扱説明書:(0.87MB)
注意
※本製品はパネル別売りとなります。厚み4~4.5mmのパネルを別途お買い求めください。
※部材は枠パネルフレーム、補強隠し材、パーテーション用安定脚、ビスとなります。この商品のみではパーテーションは完成しません。
※パネルフレーム、補強材をカットするのに金切り鋸等をご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
150996942750(パネルフレーム)オフホワイト、(補強材)シルバー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
150997102752(パネルフレーム)ビスケット、(補強材)シルバー
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 仮設事務所にて使用
サービス業

4mmポリカ中空ボードと併せて購入。
最大サイズで組み立てましたが、上下のフレームは自分でカットする必要があります。
初見では、このフレームにボードを差し込むのに手こずりましたが、
慣れると簡単に組み立てられました。差し込むのに思ったより力がいります。
また、簡易的なので仕方ないですが、エアコンの風でゆらゆらします。

2025-01-15
用途: 一時的な仮設の目隠しパネルとして購入しました。

パネルは樹脂製の4mm中空ボードを別途購入し使用しました。
最初、フレームに中空ボードを挿入する際に、やり方がわからず
四苦八苦しましたが、やり方のコツを覚えたら、スムーズに
セットすることができました。
できれば、取扱説明書にそのあたりを記載していただけるとありがたかったです。結構時間を費やしてしまいましたので。
組み立てたものは軽くて、見た目もきれいで購入して良かったと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする