積水化学工業
ソフトロンS♯3004
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。
ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。
独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途
各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.
幅(mm)
1050
厚さ(mm)
4
発泡倍率
30cc/g
RoHS指令(10物質対応)
対応
見掛密度(kg/m
3
)
33
内容量
1式(3本×200m)
注意
※個人宅は配送不可(屋号がある場合は除く)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15099825
SーH192
白
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15099834
SーT212
黒
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません