M12 2.5AH パワーブーストバッテリー

M12 2.5AH パワーブーストバッテリー - ミルウォーキーツールM12 2.5AH パワーブーストバッテリー - ミルウォーキーツールM12 2.5AH パワーブーストバッテリー - ミルウォーキーツールM12 2.5AH パワーブーストバッテリー - ミルウォーキーツールM12 2.5AH パワーブーストバッテリー - ミルウォーキーツール
(2件のレビュー)

<1年保証対象>
レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮
レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮
レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上
車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性
M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性
30を超えるソリューションとの互換性

電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15099859M12 HB2.5 JP
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15099859
2023-11-21
用途: 電動工具を使う作業
農・林・水産業

予備のバッテリーが欲しくなり購入しました。正規輸入品なので安心できますし、ミルウォーキーのサポートにも登録できます。ミルウォーキーは全て定価販売なので、クーポン使用でお得に購入もできました。

対象商品 : 15099859
2023-07-12
用途: 大工工事

やはり軽くて取り回ししやすくて良いです。
5ahのハイプットアウトがモノタロウでも取り扱って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする