曜日別特売

M12 5.0AH パワーブーストバッテリー

M12 5.0AH パワーブーストバッテリー - ミルウォーキーツールM12 5.0AH パワーブーストバッテリー - ミルウォーキーツールM12 5.0AH パワーブーストバッテリー - ミルウォーキーツールM12 5.0AH パワーブーストバッテリー - ミルウォーキーツールM12 5.0AH パワーブーストバッテリー - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

<1年保証対象>
レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮
レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上
レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間
車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性
M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性
40を超えるソリューションとの互換性

質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15099868M12 HB5 JP
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15099868
2024-01-04
用途: ハイパワー

M12 6ah よりは持たないがハイパワーで最高です。使ってみないとこの感じは伝わらないと思います。
M12のハンマードリル等で一度試してみて欲しいです。リピート確定です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする