M12配管清掃機用バルブヘッドケーブル

M12配管清掃機用バルブヘッドケーブル - ミルウォーキーツール

バルブヘッド形状(M12 配管清掃機 標準付属品と同等品)
ソリッドポリマーコアにより、最適な強度と柔軟性を実現
湾曲部でもスムーズに挿入可能
ケーブル終端の約91cm (3フィート)手前にマーキングあり
耐腐食性インナーコア採用
ケーブル径約6.4mm x 長さ約7.6m

ケーブル長(m)7.6ケーブル径(Φmm)6.4内容量1個
注意
※M18 FUEL 15MM / 21MMダブルアクションポリッシャー(M18 FROP15-0X0 JP/M18 FROP21-0X0 JP) 専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1509997448-53-2573
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする