M12配管清掃機用ドロップヘッドケーブル
ドロップヘッド形状
ソリッドポリマーコアにより、最適な強度と柔軟性を実現
湾曲部でもスムーズに挿入可能
ケーブル終端の約91cm (3フィート)手前にマーキングあり
耐腐食性インナーコア採用
ケーブル径約6.4mm x 長さ約7.6m
ケーブル長(m)7.6
ケーブル径(Φmm)6.4
内容量1個
商品説明動画
ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
ドロップヘッド形状
ソリッドポリマーコアにより、最適な強度と柔軟性を実現
湾曲部でもスムーズに挿入可能
ケーブル終端の約91cm (3フィート)手前にマーキングあり
耐腐食性インナーコア採用
ケーブル径約6.4mm x 長さ約7.6m