曜日別特売
モノタロウ

面ファスナー フリーバンド

面ファスナー フリーバンド - モノタロウ面ファスナー フリーバンド - モノタロウ面ファスナー フリーバンド - モノタロウ面ファスナー フリーバンド - モノタロウ面ファスナー フリーバンド - モノタロウ面ファスナー フリーバンド - モノタロウ面ファスナー フリーバンド - モノタロウ面ファスナー フリーバンド - モノタロウ
(2件のレビュー)

まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。
ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。
面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。

用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステルテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.4内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※完全に固定可能なベルトではありません。十分に安全確認を行ってご使用ください。
※直射日光、高温状態で長時間放置しないください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15375984-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15376000-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15376009-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15375984
2023-07-21
用途: 足は左右だが1本だけ

単純に腕でも足でも2本セットだと思ったら1本だけでとても不愉快に、ただのマジックベルト1本だけが高額感でガッカリ!!

3が参考にしています
対象商品 : 15375984
2023-11-01
用途: ズボンの裾縛るのに
その他業種

2本セットだったら大満足だったでしょうね。
使いやすいの普通です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする