モノタロウ

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き - モノタロウ面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き - モノタロウ面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き - モノタロウ面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き - モノタロウ面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き - モノタロウ面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き - モノタロウ面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き - モノタロウ面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き - モノタロウ
(2件のレビュー)

ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。
粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。
箱入りタイプで保管に便利です。

用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに材質ナイロンテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ゴム系粘着剤内容量1巻(25m)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※粘着面を剥がす際に、対象物によっては表面を剥がす恐れがありますので予め注意願います。
※重量物の固定には向いておりません。
※10度以下の低温環境下や、50℃以上の高温環境下では粘着力が低下しますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15376578-A面(フック)約2
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15376587-B面(ループ)約3
6,698
7,368(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15376596-A面(フック)約2
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15376605-B面(ループ)約3
6,698
7,368(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き 】産業用部品・部材などの固定に .
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 式典

特に問題なくいつも使用しています。しっかりとしていて安心感があります。

2025-01-21
用途: 窓の遮熱シート貼り(脱着可能仕様)

接着力が強くて良い。今後、脱着を繰り返した後を確認したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする