上腕式血圧計

上腕式血圧計 - ドリテック上腕式血圧計 - ドリテック上腕式血圧計 - ドリテック上腕式血圧計 - ドリテック上腕式血圧計 - ドリテック上腕式血圧計 - ドリテック上腕式血圧計 - ドリテック上腕式血圧計 - ドリテック
(1件のレビュー)

かんたん操作のシンプルな上腕式血圧計
大画面で見やすい上腕式血圧計
最低血圧
最高血圧と脈拍を測定
電池残量の不足時はマークでお知らせ

測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単4形乾電池×4個(動作確認用)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約30秒表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00107A01適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15343809BM-211WTホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
15343818BM-211PKピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

dretec(ドリテック) 上腕式血圧計 BM-211の使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15343809
2024-12-16
用途: 1日2回(朝と夜)
サービス業

音も静かで複数回計測しても数値がほぼ同じなので正確だと思います。表示部分も大きいので見やすく本体もコンパクトなので使いやすくコスパが良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする