サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ファンシーツール 角ハンマー
手軽に使える安全本格工具
用途
釘・虫ピン・カシメ叩きに
全長(mm)
150
質量(g)
74
材質(軸)
SVS
材質(柄部)
PP
材質(頭)
快削鋼
頭部径(Φmm)
14
頭部長(mm)
42
主な用途
釘・虫ピン・カシメ叩きに
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15343845
No.49
¥
770
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください