ファンシーツール ミニハンマー

ファンシーツール ミニハンマー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ファンシーツール ミニハンマー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(2件のレビュー)

手軽に使える安全本格工具

用途釘・虫ピン・カシメ叩きに全長(mm)150質量(g)62材質(軸)SVS材質(柄部)PP材質(頭)快削鋼頭部径(Φmm)14頭部長(mm)45主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15343854No.50
700
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15343854
2024-07-12
用途: 精密機器の調整
製造業

精密機器での微調整を行う際、役に立ちます。また小さいので狭い部分でも作業ができます。

対象商品 : 15343854
2024-03-19
用途: 時計の手首長さ調整等
製造業

調整が必要な細かい作業に最適です。かなづちでは不可能な打ち付けが可能でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする